mit Thermoschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz und Steckklemmen, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230V-AC/24V-DC, SELV/MM/ENEC, ta -20°C bis +50°C, tc 85°C
EVG für HID-Lampen, zur Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: 3DIM Funktionalität (StepDIM/AstroDIM/DALI). Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Blitzschutz: bis zu 10 kV. Netzspannung: 198…264 V. Net...
Dimmbarer, konventioneller 12V Niedervolttransformator in ansprechendem Design mit direktem Niedervoltanschluss sowie einer maximalen Leistung von 210W. Erhältlich in mehreren Farbvarianten.
Vorschaltgerät 12V-DC / 0-8W LV124-16 geeignet zum Einbau in Klemm-Schalterdosen, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/12V-DC, MM 0,1-8W Ø53x22mm
Elektronisches Vorschaltgerät-Warmstart Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264V für die Zündung: 198-264V Keine Absenkung auf 176V möglich Steckklemmen: 0,5-1qmm Für die automatische Leuch...