Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 14 → 35 (T5) W / 220 → 240 V Fluoreszierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 14 → 35 (T5) W / 220 → 240 V Fluoreszierend
RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 14 → 35 (T5) W / 220 → 240 V Fluoreszierend
Artikel-Nr.:
     108EL-7785313
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7785313
EAN/GTIN:
     5056112145929
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät t5
vorschaltgerät t5
vorschaltgerät
Leistung = 14 → 35 (T5) W
Vorschaltgerätetyp = Elektronisch
Lampenform = T5
Lampentyp = Fluoreszierend
Nennspannung = 220 → 240 V
dimmbar = Nein
Hochfrequenz = Ja
Länge = 235 mm
Breite = 30 mm
Höhe = 21mm
Minimale Betriebstemperatur = -25°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
EU-Energieeffizienzklasse = A2

RS Pro
Weitere Informationen:
Leistung:
14 → 35 (T5) W
Vorschaltgerätetyp:
Elektronisch
Lampenform:
T5
Lampentyp:
Fluoreszierend
Nennspannung:
220 → 240 V
dimmbar:
Nein
Hochfrequenz:
Ja
Länge:
235 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21mm
Minimale Betriebstemperatur:
-25°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
EU-Energieeffizienzklasse:
A2
Weitere Suchbegriffe: 7785313, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Vorschaltgeräte, RS PRO, HFL11435ME, Lighting, Lighting Components, Lighting Ballasts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.