Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 1 x 14 → 18 W, 1 x 18 → 24 W, 1 x 22 W, 1 x 24 W / 220 → 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 1 x 14 → 18 W, 1 x 18 → 24 W, 1 x 22 W, 1 x 24 W / 220 → 240 V
RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 1 x 14 → 18 W, 1 x 18 → 24 W, 1 x 22 W, 1 x 24 W / 220 → 240 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7210853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7210853
EAN/GTIN:
     5056070937246
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät t5
vorschaltgerät t5
vorschaltgerät
Leistung = 1 x 14 → 18 W, 1 x 18 → 24 W, 1 x 22 W, 1 x 24 W
Vorschaltgerätetyp = Elektronisch
Lampenform = T5, T8, TC-F, TC-L, T-R5
Lampentyp = Kompakt-Leuchtstofflampen
Nennspannung = 220 → 240 V
dimmbar = Nein
Hochfrequenz = Ja
Länge = 80 mm
Breite = 41 mm
Höhe = 18mm
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
EU-Energieeffizienzklasse = A2

RS Pro 1 x 14 → 18 W, 1 x 18 → 24 W, 1 x 22 W, 1 x 24 W elektronische kompakte Leuchtstofflampe als StarterDas RS Pro Leuchtstofflampen-Vorschaltgerät startet und bedient Ihre Leuchtstofflampen sicher. Es ist für den Einsatz in Privathäusern und Unternehmen geeignet, von Büros bis zu Fabriken und Garagen. Dieses elektronisch unterstützte Gerät verhindert, dass Leuchtstoffröhren überhitzen und ausbrennen, während es die korrekte Spannung der Stromversorgung für das Gerät liefert. Außerdem wird die Lampe vorgewärmt, um ihre Lebensdauer zu erhöhen. Dieses nicht dimmbare Vorschaltgerät hat eine kompakte Größe mit Abmessungen von (L) 80 mm, x (B) 41 mm, x (H) 18 mm. Er lässt sich leicht mit Schrauben befestigen. Das Bauteil arbeitet mit einer Spannung von 220 bis 240 V und zwischen Temperaturen von -15 °C bis +55 °C. Sie können dieses Produkt mit Beleuchtungsgeräten der Schutzklasse 1 und 2 verwenden. Es ist auch für den Anschluss an Notfallgeräte gemäß EN 60598-2-22 geeignet. Aus Sicherheitsgründen erfüllt dieser Artikel die RoHS-Richtlinien, d. H. Er enthält minimale gefährliche Materialien.Eigenschaften und Vorteile• Kompakte Leuchtstofflampe • Wattleistung einer 14- bis 18-W-Lampe, einer 18- bis 24-W-Lampe, einer 22-W-Lampe oder einer 24-W-Lampe • Eine Lampe • Elektronisch unterstützter Vorschaltgerät • Lampenform von T-R5, T5, T8, TC-F oder TC-L • Nennspannung von 220 bis 240 V. • Nicht dimmbar • Hochfrequenz • Abmessungen von (L) 80 mm, x (B) 41 mm, x (H) 18 mm • Betriebstemperaturbereich von -15 °C bis +55 °C. • EU-Energieeffizienzklasse A2 • EN 61000-3-2, EN 61547, EN 55015, EN 61347-2-3, EN 60598-2-22 für Sicherheit • RoHS-konform für minimale gefährliche MaterialienRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leistung:
1 x 14 → 18 W, 1 x 18 → 24 W, 1 x 22 W, 1 x 24 W
Vorschaltgerätetyp:
Elektronisch
Lampenform:
T5, T8, TC-F, TC-L, T-R5
Lampentyp:
Kompakt-Leuchtstofflampen
Nennspannung:
220 → 240 V
dimmbar:
Nein
Hochfrequenz:
Ja
Länge:
80 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
18mm
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
EU-Energieeffizienzklasse:
A2
Weitere Suchbegriffe: 7210853, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Vorschaltgeräte, RS PRO, BCC124, Lighting, Lighting Components, Lighting Ballasts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.