Vorschaltgerät TC-D/TC-T 26W 509502Standard-Vorschaltgerät 230 V, 50 Hz 26 W Bauform: 28x41 mm Lochabstand: 100 mm Für Kompakt-Leuchtstofflampen Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,...
Vorschaltgerät IP65 12V-DC / 0,1-4W geeignet zum Einbau in Schalterdosen, mit Anschlussleitung 150mm Primär und Sekundär, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/12V-DC, IP...
TYP LN24.538 28x41x155mm, 230V, 50Hz TC-D/-T26W, TC-F/-L 24W Breite: 41 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 28 mm, Geeignet für Lampenleistung: 24...26 W, Länge: 155 mm, Für Lampenart TC-D: true, ...
Außenanwendungen, bei denen höhere Schutzarten - gegenüber Feuchtigkeit für EVG notwendig sind - Geeignet als Zusatzmaßnahme, wenn Leuchte Schutzart - IP67 nicht gewährt - Geeignet für Installation...