Vorschaltgerät HID-DV PRO #66928900HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effizie...
EVG für LL 7 mm und KLL. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 50 Hz | 60 Hz. Energie-Effizienz-Index EEI: A2 / A3 (je nach Lampe). Automatisc...
Unabhängige elektronische Vorschaltgeräte Gehäuse mit Zugentlastung: K4 Dimmbar 1-10V für TC-DEL-, TC-TEL-Lampen Dimmschnittstelle: DC 1-10V nach EN 60929 mit Stromquelle 0,5mA (geschützt bei Netzs...
Modario 31 Leuchteneinsätze LED-Einsatz PS: Stahlblech, bandlackiert, weiß, Systemmaß, für werkzeuglose Montage der Leuchte an der Modario Tragschiene Abdeckung: Abdeckung aus PMMA Abstrahlwinkel: ...
Vorschaltgerät HID-DV PRO #21222500HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effizie...
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Houben E-Vorschaltgerät 188700 Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen, Einbau-VorschaltgeräteGehäuse: wärmebeständiges PolyamidFür Leuchten der Schutzklasse I ...
TYP LN24.538 28x41x155mm, 230V, 50Hz TC-D/-T26W, TC-F/-L 24W Breite: 41 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 28 mm, Geeignet für Lampenleistung: 24...26 W, Länge: 155 mm, Für Lampenart TC-D: true, ...
Vorschaltgerät IP67 12V-DC / 5-100W mit Anschlussleitung H03VV-F 3x0,75mm² Primär und H03VV-F 2x1,0mm² Sekundär, Länge je 0,25m, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/12V...