Konstantspannungsversorgungen 24 V. Produktvorteile: Vielseitiger Anwendungsbereich durch Ausgangsleistungen von bis zu 240 W. Sehr hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Konstanter Lichtstrom für seh...
Elektronische Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen Warmstart, EOL-Abschaltung, auch für Gleichspannungsbetrieb 198-254 V Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte-Warmstart für T5- und T8-Lampen...
Standard-Vorschaltgeräte 14-65 W, 230 V, 50 Hz für Leuchtstofflampen Bauform: 28x41 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm 2 , für die automatische Leuchtenverdrahtu...
Hybrid-Motorstarter zum Starten von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 0,6 A Ausgangsstrom, mit 24 V DC Steuerspannung, einstellbarer Überlastabschaltung und Push-in-Anschluss.
mit Anschlussleitung Länge 0,24m Primär und Sekundär, Powerfaktor 0,95, Sekundär-Gleichspannung 48V-DC 240V-AC/48V-DC, IP67, MM/SELV, ta -25 bis +50°C, tc 90°C
Hybrid-Motorstarter zum Starten von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 2,4 A Ausgangsstrom, mit 24 V DC Steuerspannung, einstellbarer Überlastabschaltung und Push-in-Anschluss.
mit Anschlussleitung Länge 0,24m Primär und Sekundär, Powerfaktor 0,95, Sekundär-Gleichspannung 48V-DC 240V-AC/48V-DC, IP67, MM/SELV, ta -25 bis +50°C, tc 90°C