Vorschaltgerät HID-DV PRO #21991000HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effizie...
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Houben E-Vorschaltgerät 188700 Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen, Einbau-VorschaltgeräteGehäuse: wärmebeständiges PolyamidFür Leuchten der Schutzklasse I ...
Vorschaltgerät IP67 12V-DC / 5-100W mit Anschlussleitung H03VV-F 3x0,75mm² Primär und H03VV-F 2x1,0mm² Sekundär, Länge je 0,25m, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/12V...
geeignet zum Einbau in Schalterdosen, mit Anschlussleitung 150mm Primär und Sekundär, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/12V-DC, IP65, MM/F, ta 50°C, tc 80°C
Vorschaltgerät TC-D/TC-T 26W 509502Standard-Vorschaltgerät 230 V, 50 Hz 26 W Bauform: 28x41 mm Lochabstand: 100 mm Für Kompakt-Leuchtstofflampen Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,...
Vorschaltgerät IP67 12V-DC / 5-150W mit Anschlussleitung H03VV-F 3x0,75mm² Primär und H03VV-F 2x1,5mm² Sekundär, Länge je 0,25m, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/12V...
Modario 31 Leuchteneinsätze LED-Einsatz PS: Stahlblech, bandlackiert, weiß, Systemmaß, für werkzeuglose Montage der Leuchte an der Modario Tragschiene Abdeckung: Abdeckung aus PMMA Abstrahlwinkel: ...