Vorschaltgerät TC-D/TC-T 26W 509502Standard-Vorschaltgerät 230 V, 50 Hz 26 W Bauform: 28x41 mm Lochabstand: 100 mm Für Kompakt-Leuchtstofflampen Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,...
Umgossene Vorschaltgeräte mit Temperaturschalter für HS- / HI-Lampen 35 W Bauform: 66 x 74 mm Für Natriumdampf-Hochdrucklamen (HS) und Halogen-Metalldampflampen (HI) Durch Kapselung mit PUR-Elektro...
Vorschaltgerät IP67 24V-DC / 150W mit Anschlussleitung H03VV-F 3x0,75mm² Primär und H03VV-F 2x1,5mm² Sekundär, Länge je 0,25m, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/24V-D...
Außenanwendungen, bei denen höhere Schutzarten - gegenüber Feuchtigkeit für EVG notwendig sind - Geeignet als Zusatzmaßnahme, wenn Leuchte Schutzart - IP67 nicht gewährt - Geeignet für Installation...
Vorschaltgerät IP67 24V-DC / 240W mit Anschlussleitung H03VV-F 3x0,75mm² Primär und H03VV-F 2x1,5mm² Sekundär, Länge je 0,25m, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/24V-D...
Standard-Vorschaltgeräte 14-65 W, 230 V, 50 Hz für Leuchtstofflampen Bauform: 28x41 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm 2 , für die automatische Leuchtenverdrahtu...