| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0592320 Herst.-Nr.: 188350 EAN/GTIN: 4014364457048 |
| |
|
| | |
| Elektronisches Vorschaltgerat fur T5-Lampen Gehause: Metall >Dimmbereich: ca. 1-100 Proz. Lampenleistung PUSH: dimmbar mit herkommlichem Lichttaster DALI: verpolbare Dimmschnittstelle (geschutzt bei Netzspannungsanschluss) zum Anschluss an DALI-kompatible Steuergerate Vollstandige Implementierung des DALI-Standards: Adressierbar, Szenen- und Gruppenspeicher, Informationsruckmeldung, physikalische und RNDSelektierung, standardisierte Lampenkennlinie Low-power-Design sichert sehr niedrige Standby- Leistungsaufnahmen Umgebungstemperatur ta: 10 bis 50?C Gehausetemperatur tc:max. 75?C Typ: ELXd239.621 Bauform: 21x30, Lange: 423mm, Art der Dimmung: DALI/digital, Gehause: Metallgehause, Schutzklasse: I, Nennspannung von/bis: 220-240V, Hohe: 21mm, Ausfuhrung: elektronisch, Fur Lampenart T16: Ja, Breite: 30mm, Fur Lampenart TC-L: Ja, Geeignet fur Lampenleistung (2-lampig): 39W |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 112,97* | € 141,66* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,29* | € 152,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 146,36* | € 181,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|