Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 L.180mm VDE Form 0 2K-Hülle KNIPEX VDE-isoliert bis 1000 V gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft 20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneide...
Kraftseitenschneider DIN ISO 5745 VDE C 60, Schneiden induktiv gehärtet, für Piano-Draht, verchromt, gesteckte Hüllen Isoliert: true, Form: Kraftseitenschneider, Länge: 170 mm, Schutzisoliert 1000 ...
VDE-Kraft-Seitenschneider aus Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - DIN ISO 5749 - Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 ...
Hochwertiger, gesenkgeschmiedeter Chrom-Vanadium-VDE-Seitenschneider. Zweifarbige Weichgriffe mit Abgleitschutz. Individuell auf 10.000 V getestet. Entspricht DIN EN 60900 (VDE4000 9659).
VDE-Seitenschneider Schwedische Form DIN 5749 Länge 160 mm Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidehärte ca. 62 HRC; für weichen und harten Draht, schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zu...
Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 L.200mm VDE Form 0 tauchisol.KNIPEX VDE-isoliert bis 1000 V gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft 20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneid...