| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-200523-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000794248 EAN/GTIN: 4003773018414 |
| |
|
| | |
| Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 L.200mm VDE Form 0 tauchisol.KNIPEX VDE-isoliert bis 1000 V gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft 20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange verchromt Kennzeichnung: VDE Form: 0 Norm: DIN ISO 5749 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 75.00 mm | DEPTH GRO: | 215.00 mm | WEIGHT GRO: | .360000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |