Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kraftseitenschneider 170mm Safety-Line 2,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1519564
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     211217
EAN/GTIN:
     4011923153977
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Kraftseitenschneider DIN ISO 5745 VDE C 60, Schneiden induktiv gehärtet, für Piano-Draht, verchromt, gesteckte Hüllen Isoliert: true, Form: Kraftseitenschneider, Länge: 170 mm, Schutzisoliert 1000 V: true Ausführung: SchnW 2,5 Maße L (mm): 170
Weitere Informationen:
Hersteller:
HAUPA GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
211217
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider vde, kraft seitenschneider, kraftseitenschneider haupa, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
3
€ 4,98*
ab € 24,50*
€ 33,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 33,26*
€ 44,82*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.