Der Hebel-Kraftseitenschneider von Felo im ergonomisch ausgereiften Design bietet höchsten Arbeitskomfort und optimale Schneidleistung bei maximaler Präzision. Die Schneide ist zusätzlich induktiv ...
· DIN ISO 5749 · Form B · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden mit Schneidfase · Elektrostahl höchster Güte · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC
· DIN ISO 5749 · Form A · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden mit Schneidfase · Elektrostahl höchster Güte · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC
VDE-Kraft-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900...