VDE-Kraft-Seitenschneider aus Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - DIN ISO 5749 - Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201 ...
Seitenschneider DIN ISO 5749 VDEschwedische Form, Leistungsklasse H, C 60, ölgehärtet, Schneiden induktiv nachgehärtet, für weiche und harte Drähte, verchromt, gesteckte Hüllen, hebelübersetzt, per...
70 02 140 Seitenschneider schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise V...
Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres Arbeiten. Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen. Durchgestecktes Gelenk für dauerhafte Stabilitä...
Kombinierter Werkzeugsatz VDE, 2-tlg. Bestückt mit Qualitätswerkzeugen, isoliert und geprüft nach DIN EN/IEC 60900 Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung...
77 02 115 Elektronik-Seitenschneider Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables ...
Elektronik-Seitenschneider mit verstärkter Schneide, mit Schneidwate, Anstellwinkel 21 Grad, Länge 132mm, für weiche Drähte bis 1, 0mm Durchmesser Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Ge...
Elektronik-Seitenschneider spiegelpoliert,115mm 77 02 115 SB77 02 115 SB Elektronik-Seitenschneider Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Belastungsoptimierte Formgebung ...
· DIN ISO 5749 · Form B · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden mit Schneidfase · Elektrostahl höchster Güte · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC
Vereinfacht Ihre Arbeit: Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung. Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim...