BGS 7158 Satz VDE Zangen Kombizange Abisolierzange Seitenschneider für Elektriker 3 teilig Beschreibung: Satz Zangen VDE geprüft nach DIN EN 60900 in einer Reißverschlusstasche 2-Komponentengriff m...
· DIN ISO 5749 · Form A · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden mit Schneidfase · Elektrostahl höchster Güte · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC
74 12 180 Kraft-Seitenschneider Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präz...
NWS VDE-Hebel-Kraft-Seitenschneider 180mm Made in Germany, gesenkgeschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, Schneiden ÖL gehärtet, Oberfläche matt verchromt, blendfrei, unempfindlich gegen Rost, Schlag...
VDE-Kraft-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900...
- Für Kabel- und Freileitungsbau mit angeschmiedeter Gelenkachse für höchste Beanspruchung - Schneidwerte Ø 4 mm für weichen Draht - Für Pianodraht bis Ø 3 mm - Geeignet für Cu-Leiter bis 16mm² und...
in Anlehnung an DIN ISO 5749 Hüllenisolierung nach IEC 60900 mit 2-Komponentengriff für weichen und mittelharten Draht induktiv gehärtete Präzisionsschneiden matt verchromt Spezial-Werkzeugstahl