Abgleit reduzierendes Wellenprofil zum verbesserten Schneiden von isolierten Kabeln. Ergonomisch geformter Griff. Hohe Schneidleistung bei harten Drähten und Piano Draht.
VDE-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE ...
NWS 134-69-VDE-160 VDE Seitenschneider mit Facette 160 mm VDE Seitenschneider 160 mm Titan-Finish Mit exzentrischem Kraftgewerbe und zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden für harte und weiche Dr...
Anwendung: Leistungsklasse H (Pianodraht, gehärteter Stahldraht) Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide Geschmiedete Ausführung Spielfreies, leichtgängiges Gelenk Auf...
ProduktbeschreibungDIN ISO 5749, Form B, Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht, Schneiden mit Schneidfase, Elektrostahl höchster Güte, Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC.
Der Seitenschneider von Felo im ergonomisch ausgereiften Design bietet höchsten Arbeitskomfort und optimale Schneidleistung bei maximaler Präzision. Die Schneide ist zusätzlich induktiv gehärtet un...
· DIN ISO 5749 · Form A · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden mit Schneidfase · Elektrostahl höchster Güte · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC