Abgleit reduzierendes Wellenprofil zum verbesserten Schneiden von isolierten Kabeln. Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahstift und harten Draht, z.B. Draht...
Der Seitenschneider von Felo im ergonomisch ausgereiften Design bietet höchsten Arbeitskomfort und optimale Schneidleistung bei maximaler Präzision. Die Schneide ist zusätzlich induktiv gehärtet un...
Ausführung nach DIN ISO 5749, Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm, GEDORE Sonderv...
· DIN ISO 5749 · Form B · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden mit Schneidfase · Elektrostahl höchster Güte · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC
· DIN ISO 5749 · Form A · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden mit Schneidfase · Elektrostahl höchster Güte · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC
70 05 140 Seitenschneider schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise V...
NWS 134-69-VDE-160 VDE Seitenschneider mit Facette 160 mm VDE Seitenschneider 160 mm Titan-Finish Mit exzentrischem Kraftgewerbe und zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden für harte und weiche Dr...
VDE-Seitenschneider für Elektriker, 1kV-Zulassung, Typ=RND 550-00442, Durchmesser harter Draht=2.5 mm, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=2.5 mm, Durchmesser weicher Draht=2 mm, Gesamtlänge=160...
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · schlanke Kopfform · sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen · Schneiden zusätzlich gehärtet, S...