Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 192A.18VE VDE Seitenschneider 180 mm / Backen 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362211
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     192A.18VE
EAN/GTIN:
     3662424099625
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 180 mm
vde seitenschneider
Modellnummer = 192A.18VE
Schneider-Typ = Seitenschneider
Gesamtlänge = 180 mm
Backenlänge = 20mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Material/Stoff = Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Modellnummer:
192A.18VE
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
180 mm
Backenlänge:
20mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Material/Stoff:
Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: facom seitenschneider, 2362211, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Facom, 192A18VE, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,58*
€ 46,18*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,65*
€ 46,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,75*
€ 46,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,09*
€ 49,41*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,29*
€ 55,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.