Abgleit reduzierendes Wellenprofil zum verbesserten Schneiden von isolierten Kabeln. Ergonomisch geformter Griff. Hohe Schneidleistung bei harten Drähten und Piano Draht.
· DIN ISO 5749 · Form A · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden mit Schneidfase · Elektrostahl höchster Güte · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC
NWS 134-49-VDE-145 Seitenschneider 145 mm Seitenschneider VDE Zum Schneiden von harten und weichen Drähten. Ausstattung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet Präzisionsschneiden für feinste Dräht...
VDE-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE ...
Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen. Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres Arbeiten. Durchgestecktes Gelenk für dauerhafte Stabilitä...