| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-138-43-180 Herst.-Nr.: 138-43-180 EAN/GTIN: 4003758538470 |
| |
|
| | |
| Hebel-Kraft-Seitenschneider FantasticoPlus 1000V - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität)
- Präzisionsschneiden für Bolzen, Nägel, Nieten, harte Drähte und ähnliche Werkstoffe
- Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Enorme Schneidleistung, bis zu 50 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern
- Griffe mit 1000V Mehrschichtisolierung nach DIN EN/IEC 60900
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: | | Länge: | 180.00 mm | Technische Daten: | 138-43-180 Länge - mm 180 Länge - in 7 Schneidenform Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 4 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 2,8 Pianodraht (2300 N/mm²) Federstahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 2,5 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 5749 Ausführung Gewicht - g 290 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 53847 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, kraft-seitenschneider 180mm, kraft seitenschneider, nws kraft-seitenschneider, NWS, 1000, Volt, 180mm, Hebel-Kraft-Seitenschneider, FantasticoPlus, 138-43-180, |, Präzisionsschneiden, für, Piano, Draht, Bolzen, Nägel, Nieten, Kraftgewerbe, mit, Hebelübersetzung |
| | |
| |