Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 134-69-VDE-160 VDE Seitenschneider mit Facette 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813847-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     134-69-VDE-160
EAN/GTIN:
     4003758534366
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
vde seitenschneider
NWS 134-69-VDE-160 VDE Seitenschneider mit Facette 160 mm

VDE Seitenschneider 160 mm

Titan-Finish

Mit exzentrischem Kraftgewerbe und zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden für harte und weiche Drähte. Mit längerer Schneide speziell zum Kabelschneiden. Übertrifft konventionelle Seitenschneider beim Schneiden von harten Drähten merklich.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
NWS
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
134-69-VDE-160
Ausführung (allgemein):
VDE Seitenschneider
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
DIN | EN
Weitere Suchbegriffe: nws seitenschneider, 4003758534366, NWS, 134-69-VDE-160, Kabelschneidzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,31*
€ 26,02*
3 Tage
50
€ 9,45*
ab € 18,61*
€ 26,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 18,92*
€ 26,37*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 18,56*
€ 26,90*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 36,55*
€ 48,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.