Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Seitenschneider 3K - 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Seitenschneider 3K - 145 mm
Felo Seitenschneider 3K - 145 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-59101440
Herst.-Nr.:
     59101440
EAN/GTIN:
     4007157637758
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider

Der Seitenschneider von Felo im ergonomisch ausgereiften Design bietet höchsten Arbeitskomfort und optimale Schneidleistung bei maximaler Präzision. Die Schneide ist zusätzlich induktiv gehärtet und erziehlt durch das spielfreie sowie leichtgängige Gelenk optimale Hebelkraft. Gesenkgeschmiedet aus Spezialstahl und mit spezieller Matt-Chrom Oberfläche, gewährleistet die Zange einen dauerhaften Oberflächenschutz und sorgt durch zusätzlichen Abgleitschutz für einen sicheren Griff. Hergestellt und Entwickelt in Deutschland, erfüllt der Multifunktionale Schneider höchste Qualitätsansprüche für sorgfältige sowie effiziente Arbeit.

Ausstattung Felo 591 Seitenschneider 3K - 145 mm

  • Länge 145 mm
  • Gesenkgeschmiedet aus Spezialstahl
  • Schneide zusätzlich induktiv gehärtet - 60 / 64 HRC
  • Optimale Schneidleistung bei maximaler Präzision
  • Spielfreies und leichtgängiges Gelenk
  • Dauerhafter Oberflächenschutz durch speziellen Matt-Chrom
  • Abgleitschutz für sicheren Griff
  • Ergonomisches Design für höchsten Komfort
  • 2Komponentem Grifftechnologie
  • Sockel für SystemClip mit Halteschlaufe
  • Einzelstückprüfung in der rot / gelben Ausführung 1000V - VDE IEC 60900
  • GS - geprüfte Sicherheit
  • Beste Leistungsdaten - bis zu 100% über DIN-Werten
  • Garantie auf Verarbeitung und Material
  • Qualität "Made in Germany"

Länge: 145 mm
Gewicht: 160 g

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 16,04*
1 Tag
4
1
€ 4,50*
ab € 12,00*
€ 17,30*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,08*
€ 35,35*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.