Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kraft-Seitenschneider 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL045240IS
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL045240IS
EAN/GTIN:
     4012078585965
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Abgleit reduzierendes Wellenprofil zum verbesserten Schneiden von isolierten Kabeln. Ergonomisch geformter Griff. Hohe Schneidleistung bei harten Drähten und Piano Draht.
Weitere Informationen:
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
240 mm
Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
ja
ESD geprüft:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.