Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 74 02 160 Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 74 02 160 Diagonale Zange
Knipex 74 02 160 Diagonale Zange
Knipex 74 02 160 Diagonale Zange
Knipex 74 02 160 Diagonale Zange
Knipex 74 02 160 Diagonale Zange
Knipex 74 02 160 Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91378882
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 02 160 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Maximale Mutterngröße
2 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Länge (mm)
160 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
209 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.