Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 236318 Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 236318 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
LEMP 236318 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73350764
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     236318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Rot
Kabeldurchmesser (max.)
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
236316
ab € 24,97*
Zubehör
LEMP
23631601
ab € 23,12*
Zubehör
LEMP
737010
ab € 1.372,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.