Tauchisolierung nach IEC 60900 für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel massive Ausführung kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels mit Präzisions-Schraubgelenk eindrahtig bis zu 16 mm² ...
- für Aluminium und Kupfer Kabel - 2 Schneiden für einen bündigen Schnitt ohne quetschen - sichere Zentrierung der Leiter mittels V-förmiger Öffnung - Material Werkzeugstahl - Oberfläche matt polie...
220 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Für Kupfer- und Alukabel. Schraubgelenk nachst...
Hüllenisolierung nach IEC 60900 für geseilte Leiter bis zu 50 mm² für quetschfreies Schneiden von ein- und mehrdrahtigen Kupfer- und Alu-Kabeln geringer Kraftaufwand nicht geeignet für Stahldraht u...
Produktbeschreibung geeignet für Kupfer- und Alukabel – leichter, sauberer Schnitt bei Einhandbetätigung verchromt, ergonomische Griffe mit Mehrkomponenten-Hülle stückgeprüft bei AC 10.000 V für 10...
Tauchisolierung nach IEC 60900 für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel für geseilte Leiter bis zu 50 mm² geringer Kraftaufwand nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter mat...
- für NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² - Schneiden, Abmanteln, Abisolieren bei geringem Kraftaufwand - deformationsarmer Schnitt, universelle Abisolieröffnung für beide Querschnitte - sichere ...
Hüllenisolierung nach IEC 60900 für geseilte Leiter bis zu 50 mm² für quetschfreies Schneiden von ein- und mehrdrahtigen Kupfer- und Alu-Kabeln geringer Kraftaufwand nicht geeignet für Stahldraht u...
Cimco Duocut 120108 Kabelschere 10 mm Kabelschere Duocut Kleine Schneide für Einzeladern bis max. 4 mm ø Große Schneide für Mantelleitungen bis max. 10 mm ø GS-geprüft Die neue CIMCO-Kabelschere DU...
Tauchisolierung nach IEC 60900 für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel für geseilte Leiter bis zu 50 mm² geringer Kraftaufwand nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter mat...
Tauchisolierung nach IEC 60900 für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel für geseilte Leiter bis zu 50 mm² geringer Kraftaufwand nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter mat...