VDE-Kabelschere. Neues Wellenprofil, dadurch längere Standzeiten, Öffnungsweite 25 mm, geeignet für Abisolieren und Schneiden von Kupfer- und Alukabeln, Kabelquerschnitte bis 70 mm², Kabel bis Durc...
Nachstellbares Schraubengelenk. Schneidet fein- und feinstdrähtige Kupfer- und Alukabel. In einer POS - Verpackung. Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 16 mm, Isoliert: true, Max. Kabelquerschnitt:...
Für Kupfer- und Alukabel.- Geschmiedet aus Sonderstahl - Verschraubtes Gewerbe zum Nachstellen - Ergonomische Griffhüllen - Tauchisolation nach EN/IEC 60900 - Leichter, sauberer Schnitt - Länge 165...
Anwendung: Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln bis 16 mm Ø, nicht geeignet für hartgezogene Kupferleiter und Stahldrähte.Eigenschaften: FAKKT VDE-Kabelschere, Kopf matt verchromt, Griffe mit zw...
Anwendung: Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln bis 25 mm Ø, nicht geeignet für hartgezogene Kupferleiter und Stahldrähte.Eigenschaften: FAKKT VDE-Kabelschere, Kopf matt verchromt, Griffe mit zw...
- für Kupfer- und Aluminiumkabel - mehrschichtig tauchisoliert - mit auswechselbaren Messern - isoliert nach IEC 60900 - Länge 600 mm - für Kabel-Ø 27 mm
Made in Germany, gesenkgeschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Oberfläche titan-finish, teflonbeschichtet, unempfindlich gegen Rost, Schlag und Abrieb, 2-Komp...
EGB VDE-Kabelschere 160mm Made in Germany, gesenkgeschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Oberfläche titan-finish, teflonbeschichtet, unempfindlich gegen Rost,...
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent Oberfläche: schutzisoliert IEC 60900:2018 Made In Germany Abmessun...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: BAHCO Max. B...