Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere L.180mm Kopf pol.VDE Mehrkomp.-Hülle PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810919
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810919
EAN/GTIN:
     4015448570615
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere

Kabelschere L.180mm Kopf pol.VDE Mehrkomp.-Hülle PROMAT

VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · ergonomische Kopfform 25° · leichter, sauberer Schnitt · geschraubte Gelenkverbindungen, nachstellbar · mit integrierter Feder und Arretierung · Klemmschutz · Sonder-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet und angelassen Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: VDE · Kopf: poliert
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
180 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
max. 18 (50 mm²) mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Kabelscheren, Schere, Storchschnabelzangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
95 06 230
ab € 30,90*
Ähnlich
Knipex
95 11 165
ab € 16,35*
Ähnlich
Knipex
95 11 200
ab € 25,25*
Ähnlich
Knipex
95 16 165
ab € 27,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.