Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kabelschere, verchromt, tauchisoliert, 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Kabelschere, verchromt, tauchisoliert, 220 mm
VDE-Kabelschere, verchromt, tauchisoliert, 220 mm
VDE-Kabelschere, verchromt, tauchisoliert, 220 mm
VDE-Kabelschere, verchromt, tauchisoliert, 220 mm
VDE-Kabelschere, verchromt, tauchisoliert, 220 mm
VDE-Kabelschere, verchromt, tauchisoliert, 220 mm
VDE-Kabelschere, verchromt, tauchisoliert, 220 mm
VDE-Kabelschere, verchromt, tauchisoliert, 220 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-602010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     602010
EAN/GTIN:
     4005887006233
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
220 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Für Kupfer- und Alukabel. Schraubgelenk nachstellbar. Leichter sauberer Schnitt bei Einhandbetätigung. Mit Klemmschutz. Spezielle Schneidengeometrie verhindert Druckstellen und aufgespleißte Enden.
Weitere Informationen:
Länge:
220
Feinadriges Kabel:
70 mm²
Mehradriges Kabel:
35 mm²
Einadriges Kabel:
16 mm²
Gewicht:
380 g
Herkunftsland:
JAPAN
Weitere Suchbegriffe: kabelschere vbw, kabelschere, VDE-Kabelschere, verchromt, tauchisoliert, 220 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VBW
494005
ab € 156,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.