95 06 230 SB Kabelschere Nicht fur Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehartete Schneiden mit Prazisionsschliff. Kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels. Nachstellbares Schrau...
Kabelschere (VDE) Verschraubtes Gewerbe zum Nachstellen Isolation nach IEC 60900:2004 10.000 V geprüft Mit 2-schichtiger Sicherheits-Tauchisolierung Für Kupfer- und Alukabel
1000 V Kabelschere VDE fur Kupfer- und Aluminiumkabel, sehr gute Schneidleistung, aus einsatzgehartetem 5 mm-Werkzeug- Flachstahl, Schneidkanten mit Prazisionsschliff, feinst-bruniert, 2-Komponente...
Kabelschere für Kupfer- und Alukabel, bis Ø 14 mm (50 mm²), nachstellbares Schraubgelenk, induktiv gehärtete Schneide mit Präzisionsschliff, ölgehärteter Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, mattverchromt...
Kabelschere mit Ratsche, EN 60900, mit isolierten Handhaben und transparenter Arbeitskopfkapselung, für Alu- und CU-Einzeladern (AL max 320qmm, Cu max. 300 qmm), max. Öffnungsweite 32 mm
VDE Kabelschere ergonomisch gekröpft mit Präzisionsgelenk Anwendung Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Cu- und Al-Kabeln. Ausführung • Zange verchromt • Feine Schneide für glatten und leichte...
TOOLCRAFT TO-7116303 VDE-Kabelschere 20 mm 70 mm² VDE Kabelschere 200 mm VDE-Griff Material der Schneide: Spezial-Werkzeugstahl Hauptmaterial: Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt Kapazität: Ø 20 mm /...
- Nur für Kupfer- und Aluminiumkabel - Messerkopf auswechselbar - Messerkopf aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt - Die messerscharfen Schneiden gewährleisten einen glatten Schnitt bei geringem Krafta...