1000 V Kabelschere VDE fur Kupfer- und Aluminiumkabel, sehr gute Schneidleistung, aus einsatzgehartetem 5 mm-Werkzeug- Flachstahl, Schneidkanten mit Prazisionsschliff, feinst-bruniert, 2-Komponente...
Doppelschneide Quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Alukabel Griffe tauchbeschichtet Oberfläche: schutzisoliert IEC 60900:2018 Made In Germany Abmessungen / Länge: 208 mm VDE Schutzisolierung bi...
Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis max. 50 mm² bzw. bis zu einem Ø von 10 mm, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung, Präzisionsschli...
Kabelschere für Kupfer- und Alukabel, bis Ø 14 mm (50 mm²), nachstellbares Schraubgelenk, induktiv gehärtete Schneide mit Präzisionsschliff, ölgehärteter Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, mattverchromt...
Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 20 mm, Bei Nutzung von Vor- und Fertigschnitt erhöht sich der Durchmesser auf Ø 25 mm, Die Griffweite bleibt dabei im Bereich der erg...
Kabelschere mit Ratsche, EN 60900, mit isolierten Handhaben und transparenter Arbeitskopfkapselung, für Alu- und CU-Einzeladern (AL max 320qmm, Cu max. 300 qmm), max. Öffnungsweite 32 mm
VDE Kabelschere ergonomisch gekröpft mit Präzisionsgelenk Anwendung Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Cu- und Al-Kabeln. Ausführung • Zange verchromt • feine Schneide für glatten und leichte...
TOOLCRAFT TO-7116303 VDE-Kabelschere 20 mm 70 mm² VDE Kabelschere 200 mm VDE-Griff Material der Schneide: Spezial-Werkzeugstahl Hauptmaterial: Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt Kapazität: Ø 20 mm /...
Doppelschneide Quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Alukabel Griffe tauchbeschichtet Oberfläche: schutzisoliert IEC 60900:2018 Made In Germany Abmessungen / Länge: 208 mm VDE Schutzisolierung bi...
- Nur für Kupfer- und Aluminiumkabel - Messerkopf auswechselbar - Messerkopf aus Werkzeugstahl, wärmebehandelt - Die messerscharfen Schneiden gewährleisten einen glatten Schnitt bei geringem Krafta...