Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kabelschere, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL010160IS
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL010160IS
EAN/GTIN:
     4012078585842
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Nachstellbares Schraubengelenk. Schneidet fein- und feinstdrähtige Kupfer- und Alukabel.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Max. Kabelquerschnitt:
50 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
210 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
ja
Mit Aufprallschutz:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.