Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 15-902 VDE Kabelschere bis Ø 12 mm (35 mm²) mit Abisolierfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B15-902VDE
Herst.-Nr.:
     15-902VDE
EAN/GTIN:
     4250838528177
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere

- für NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Schneiden, Abmanteln, Abisolieren bei geringem Kraftaufwand
- deformationsarmer Schnitt, universelle Abisolieröffnung für beide Querschnitte
- sichere Zentrierung der Leiter mittels V-förmiger Öffnung
- kurze Baulänge und Öffnungsfedermechanismus für schnelles und komfortables Arbeiten, mit Sicherheitsverschluss
- Material Werkzeugstahl
- Oberfläche brüniert
- VDE ergonomischer 1-Komponenten-Kunststoffgriff VDE-Norm IEC60900/EN60900
- Gesamtlänge 170 mm
- Gewicht 260 g

Anwendungsbereich

Kabelschere aus Spezialstahl geschmiedet, für Kupfer- und Aluminiumkabel, Gewerbe zum Nachstellen.

Technische Produktbeschreibung

VDE ergonomischer 1-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrutschschutz, Farbe Signalrot.

Allgemeine Informationen

Unsere VDE Werkzeuge sind nach VDE EN 60900 / IEC 60900 stückgeprüft, und für das Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt zugelassen. Die Isolationen sind REACH-konform und phthalatfrei.

Weitere Informationen:
für NYM:
3 x 1,5 mm² 5 x 2,5 mm²
Gesamtlänge:
170 mm
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: kabelschere 170mm, kabelschere, VDE, Abisolierer, Abmanteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
15-502VDE
ab € 49,77*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
15-504VDE
ab € 50,90*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
15-903VDE
ab € 15,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
15-904VDE
ab € 42,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.