HN Power HNP20EU-CPDV2 USB-C® Adapter 12 V/DC 3.0 A 20 W HN-Power USB-C® PD 20 Watt 12 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 3.0 A 20 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1 Kompaktes Steckernetzte...
Das Lenovo 100-Watt-Netzteil (USB Typ C) ermöglicht schnelles, effizientes Laden zuhause, im Büro oder unterwegs. Dies ist das ideale Ersatz-Netzteil für Ihr ThinkPad Notebook.
Intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer -...
Schnelles Laden für iPhone- und Galaxy-Geräte. PPS-Technologie ermöglicht extrem schnelles, sicheres Laden aller PD-fähigen Geräte. Das Ladegerät ist zum Schnellladen USB-C PD 3.1-zertifiziert, sod...
Kabelloses Ladepad, Duo, 15W Kabelloses 15W Duo-Power Ladepad mit USB-C Ladekabel 100cm lang Produktvorteile: Intelligente Aufteilung der Ladeleistung, ja nach aufgelegten Geräten (15W+0W, 10W+5W, ...
Premium Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 20-W | intelligent, sicher und langlebig Die Performance Plus Schnelllade-Wandgeräte von OtterBox sind robust und langlebig. Unser 20-W-Wandladegerät mit int...
Das IB-PS104-PD ist ein Steckernetzteil mit vier Schnittstellen für Notebooks und mobile Geräte. Mit bis zu 100 W Power Delivery 3.0 kann es Notebooks, Smartphones und Tablets laden. Es stehen zwei...
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netz...
Einbausteckdose Duplex, 1 Stk. Schukosteckdose, + USB-Charger, Edelstahl DUPLEX ist für den Einsatz in nahezu allen bekannten Küchenarbeitsplatten gemacht. Einfach den Knopf drücken und die Steckdo...
Das UGP3 von Nitecore ist ein kompaktes USB-Ladegerät mit LCD-Display zum Laden von einem oder zwei Akkus der GoPro HERO3/3+. Über ein High-Definition-LCD-Display wird der Ladestatus in Echtzeit an...
Der InLine® USB Power Adapter ermöglicht es, die USB Spannung direkt aus der Steckdose abzugreifen. Somit kann man den Adapter ideal als USB Netzteil bzw. Ladegerät für z.B. iPhone, iPad, iPod Mini...