Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Micro-USB-Ladeset (5 W), Netzteil mit Micro-USB-Kabel, 1 m, schwarz, Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay Micro-USB-Ladeset (5 W), Netzteil mit Micro-USB-Kabel, 1 m, schwarz, Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), ABS
Goobay Micro-USB-Ladeset (5 W), Netzteil mit Micro-USB-Kabel, 1 m, schwarz, Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), ABS
Goobay Micro-USB-Ladeset (5 W), Netzteil mit Micro-USB-Kabel, 1 m, schwarz, Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), ABS
Goobay Micro-USB-Ladeset (5 W), Netzteil mit Micro-USB-Kabel, 1 m, schwarz, Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), ABS
Goobay Micro-USB-Ladeset (5 W), Netzteil mit Micro-USB-Kabel, 1 m, schwarz, Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), ABS
Goobay Micro-USB-Ladeset (5 W), Netzteil mit Micro-USB-Kabel, 1 m, schwarz, Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), ABS
Artikel-Nr.:
     767-SO-67122
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44982
EAN/GTIN:
     4040849449826
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netzteil mit Ladekabel ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und lädt USB-Geräte schon in kürzester Zeit wieder auf. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.2 A
Max. Leistung
5 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
1 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.06 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
76,1 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Micro USB-B
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
72.1 mm
Höhe
15.2 mm
Gewicht
24.5 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Anzahl der Ausgänge
1 Ausgänge
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Überhitzung
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,97*
€ 7,52*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 7,93*
7 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,28*
€ 23,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,51*
€ 32,51*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
64574
ab € 25,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.