Das USB-PD/QC-Ladegerät von ANSMANN mit 2 USB-Ports und einer Leistung von 20 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Die intelligente Ladesteuerung ist kompatibel zu PowerDelivery & Qui...
Das USB-PD/QC-Ladegerät von ANSMANN mit 2 USB-Ports und einer Leistung von 20 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Die intelligente Ladesteuerung ist kompatibel zu PowerDelivery & Qui...
3-in-1 Ladekabel, USB A - Lightning + Micro USB + USB-C 3-in-1 Multi-Ladekabel für den Anschluss von Apple Lightning, USB Type-C™ und Micro-B Geräten an einen USB A Anschluss Produktvorteile: Jeder...
Produktinformationen "USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port, 17W" von LogiLink Das Universal Steckdosen USB Ladegerät von LogiLink zum gleichzeitigen laden und betreiben von bis zu 2 Geräten mit USB K...
Der USB Adapter für die Steckdose macht das Aufladen für Ihre USB Geräte wie Smartphone oder Tablet zum Kinderspiel: Einfach einstecken, mit einem USB-Kabel das gewünschte Gerät anschließen und sch...
OtterBox Premium Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 18-W | intelligent, sicher und langlebig Die Premium Schnelllade-Wandgeräte von OtterBox sind robust und langlebig. Premium Schnelllade-Wandgeräte v...
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netz...
Zum schnellen Aufladen (Quick Charge) oder als Spannungsversorgung eines Geräts über dessen USB-Eingang. Mit Quick Charge (QC 3.0) Funktion. Für z.B. Smartphone, externes HD-Gehäuse und andere Gerä...
Energieboost im Miniformat Das Manhattan QC 3.0 USB-Ladegerät 18 W liefert Schnellladeleistung für Smartphones, Tablets und mobile Spielekonsolen in besonders kompaktem Format. Mit gerade mal 85 mm...
Der LogiLink Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit den Anschlüssen des PA0218 (2x USB-Port mit 5V/2,1A für Fast Charging) können Sie problemlos zwei Geräte mit den optim...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit einem USB-Port und einer Leistung von 18 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihr...