EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, Glas schwarz Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVOline BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Fing...
VOLTCRAFT UC-1AXX001 USB-Ladegerät 12 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 2400 mA Anzahl Ausgänge: 1 x USB USB-Ladestecker, USB-A, 12 W, UC-1AXX001, weiß USB-A Ladeausgang mit 2400 mA Überstrom-, Kurz...
EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, Glas schwarz matt Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVOline BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem...
VOLTCRAFT UC-1XCX003 USB-Ladegerät 45 W Innenbereich Ausgangsstrom (max.) 2.25 A 1 x USB-C® GaN USB LADEGERÄT 45W UC-1XCX003 GAN Max. 45 W GaN-Technologie (niedrige Temperatur) Unterstützt Schnella...
Doppelter Style, Doppelte Power Entdecke die ultimative Ladepower mit dem Intenso Power Adapter Doppelpack. In diesem Doppelpack sind zwei ultrakompakte und federleichte W30C GaN Netzteile enthalte...
EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, schwarz matt Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVOline BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Fing...
VOLTCRAFT UC-2AXX001 USB-Ladegerät 24 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 4800 mA 2 x USB Voltcraft USB-A-Ladegerät, 2x USB-A, 24W, UC-2AXX001 2 USB-Ausgänge mit jeweils 2400 mA Überstrom-, Kurzschlus...
EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, weiß matt Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVOline BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger ...
VOLTCRAFT UC-5ACX001 USB-Ladegerät 41.5 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 4400 mA Anzahl Ausgänge: 5 x USB,USB-C® Buchse USB Power Delivery (USB-PD) Voltcraft USB-Ladegerät mit 4x USB und USB-C® UC-...
Mit diesem Hochleistungs-USB-Charger mit PD & QC3.0 Technik können bis zu 2 Geräte gleichzeitig schnell geladen werden. Neben USB Geräten mit 5V-Technologie können mit diesem Hochleistungs-USB-Char...
EVOline Flip Top Push DATA M 3xSchuko + 2x USB-Charger + schwarz Der FlipTop Push ist eine elegante Einbaulösung für alle Arbeitsbereiche, die mit Strom versorgt werden müssen. die Abdeckung öffnet...
VOLTCRAFT USBC-90 USB-Ladegerät 90 W 5 V/DC,20 V/DC 4.5 A USB Power Delivery (USB-PD) Dual Voltcraft USB-Ladegerät USBC-90 mit USB-C™ Power Delivery und USB A-Ausgang Dual USB-Ladegerät 1x USB-C™ P...
Super Fast Charger USB Type-C™, Schnellladegerät für Samsung Galaxy, 25W Dieses 25W PD3.0 Schnellladegerät ermöglich einen optimalen und Akku-schonenden Ladevorgang für das Samsung Smartphone. Beso...