EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Glas weiß Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVOline BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger ...
Der LogiLink Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit den Anschlüssen des PA0218 (2x USB-Port mit 5V/2,1A für Fast Charging) können Sie problemlos zwei Geräte mit den optim...
USB CHARGER 20W ist das Ladegerät der Produktlinie #StyleColor, mit dem sich dank Power Delivery 20W alle Smartphones und Tablets schnell aufladen lassen, die mit der Ladetechnik PD 20W und weniger...
Mit dem Universalnetzteil von LogiLink, können Sie die verschiedenste Geräte – von der Digitalkamera, über Mobilgeräte bis hin zu Routern und Spielkonsolen – mit dem gleichen Ladegerät laden. Einfa...
EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, schwarz matt Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVOline BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Fing...
Power Delivery 3.0 USB Type-C™, Super Schnellladeset 20W Universelles, ultraschnelles Power Delivery 3.0 USB Ladegerät mit Eurostecker zum Aufladen aller Geräte mit schnellstmöglicher Ladegeschwind...
Laden Sie Ihre Geräte jetzt besonders schnell mit dem 20 W USB-C Power Delivery Steckdosenadapter auf. Er macht das Laden Ihrer Geräte wie Smartphone oder Tablet zum Kinderspiel: Einfach einstecken...
USB CHARGER 20W ist das Ladegerät der Produktlinie #StyleColor, mit dem sich dank Power Delivery 20W alle Smartphones und Tablets schnell aufladen lassen, die mit der Ladetechnik PD 20W und weniger...
EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, weiß matt Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVOline BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger ...
Der LogiLink Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit den Anschlüssen des PA0213 (USB-C-Anschluss und 2,1A schnell ladbarer USB-A-Anschluss) können Sie problemlos zwei Gerä...
Mehr Zeit sparen Das Ladegerät sorgt bei USB-C-Geräten für bis zu 66 %1 mehr Leistung als 18-W-USB-C-Ladegeräte der vorherigen Generation. Portables Aufladen. Lade alle deine Google-Geräte und auch...
EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-C-Charger, Edelstahl Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVOline BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger ...
VOLTCRAFT SPS-1000WH USB USB-Ladegerät 5 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 1000 mA Anzahl Ausgänge: 1 x USB Stecker-Netzteil mit USB-Ausgang Kompaktes Steckergehäuse Ausgang 5 V/DC max. 1000 mA USB-...