Einbau USB-Charger Subby 24 V/DC 2xUSB Typ-A schwarz SUBBY ist eine Steckdose mit zwei USB-Anschlüssen Typ A und intelligenter Erkennung für schnelles Aufladen, kompatibel mit Smartphones, Tablets,...
Der Nitecore UNK2 ist ein kompaktes digitales USB-Ladegerät speziell für Nikon Camera-Akkus. Dank eines USB-Anschlusses zur Stromversorgung, macht ihn das zum perfekten Begleiter für unterwegs oder...
Lenovo USB-C Netzteil 65 Watt normale Bauform PC-/Server Typ C Artikeldetails: Typ: PC-/Server Netzteil Universelle Schnittstellen: USB Typ C Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Lei...
HN Power HNP06-USBL6 HNP06-USBL6 USB-Ladegerät Steckdose Ausgangsstrom (max.) 1500 mA 1 x USB Stabilisiert USB-Ladegerät HNP06-USBL6 Ausgang USB Ausgangsstrom (max.) 1500 mA Anzahl der gleichzeitig...
Das PD-2100 ist ein kleines und handliches Stecker-Netzteil zum Betreiben und Laden von Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets, Notebooks oder anderen Geräten mit einem USB-C Stromanschluss. Geräte mi...
- USB Ladegerät 2,4 A (flache Bauform) - Mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar Technische Daten: - Max. Leistung: 12 W - Eingang: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), Spannungsbereich: 100-240 V...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 3 USB-Ports und einer Leistung von 15 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre A...
Wand-Schnellladegerät-kit (Premium-Wandladegerät 20W + Standardkabel: Lightning auf USB-C) | die perfekte Kombination Die OtterBox Fast Charge Wall Charging Kits sind die perfekte Kombination für e...
Stets optimal geladen Laden Sie die meisten gängigen USB-C® Geräte mit diesem kompakten und intelligenten Ladegerät. Das HP 65W USB-C Laptop-Ladegerät liefert mit bis zu 65 W genügend Leistung für ...
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netz...
Einbau USB-Charger weiß 1xTYP-A + C Durch die kleinen und kompakten Abmessungen, findet diese USB-Doppelsteckdose überall Platz. Ideal überall dort, wo Geräte wie Handys, Tablet-PCs usw., aufgelade...