Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X21M37469 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X21M37469 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
Lenovo 4X21M37469 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
Lenovo 4X21M37469 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X21M37469
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X21M37469
EAN/GTIN:
     195892089582
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das Lenovo 100-Watt-Netzteil (USB Typ C) ermöglicht schnelles, effizientes Laden zuhause, im Büro oder unterwegs. Dies ist das ideale Ersatz-Netzteil für Ihr ThinkPad Notebook.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
100 W
Eingangsstrom:
1.5 A
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad
Zertifizierung:
CB/CCC/CECP/CE/BSMI/Morocco/ SEC/NOM/PSB/SII/TUV-GS/Ukraine/UL/RCM/ISC/SONCAP/ Kvalitet/Uzbek/TUV-S/INSM/KUCAS/KC, KCC/ NRCan/NOM-029/CU/BIS
Breite:
108 mm
Tiefe:
56.5 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
550 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C
Verpackungsbreite:
264 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
750 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Passiv
Gewährleistungsfrist:
1 Jahr(e)
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.