Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
HP USB-C 65W Laptop-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     4249L-W128281899
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     671R2AA#ABB
EAN/GTIN:
     196548308255
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Stets optimal geladen
Laden Sie die meisten gängigen USB-C® Geräte mit diesem kompakten und intelligenten Ladegerät. Das HP 65W USB-C Laptop-Ladegerät liefert mit bis zu 65 W genügend Leistung für die meisten USB-C® Geräte.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
90 V
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
5 - 20 V
Eingangsstrom:
1.6 A
Kabellänge:
0.18 m
Breite:
97 mm
Tiefe:
53.5 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
210 g
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Verpackungsbreite:
97 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
237 mm
Paketgewicht:
500 g
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
2120
pro Stück
€ 10,00*
ab € 36,98*
€ 48,31*
1 Tag
37
pro Stück
€ 13,00*
ab € 38,44*
€ 50,18*
3 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 43,27*
€ 56,14*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,75*
€ 57,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 47,79*
€ 61,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.