Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau USB-Charger Subby 24 V/DC 2xUSB Typ-A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbau USB-Charger Subby 24 V/DC 2xUSB Typ-A schwarz
Produktbild zu Einbau USB-Charger Subby 24 V/DC 2xUSB Typ-A schwarz
Skizze zu Einbau USB-Charger Subby 24 V/DC 2xUSB Typ-A schwarz
Skizze zu Einbau USB-Charger Subby 24 V/DC 2xUSB Typ-A schwarz
Skizze zu Einbau USB-Charger Subby 24 V/DC 2xUSB Typ-A schwarz
Anwendungsbild zu Einbau USB-Charger Subby 24 V/DC 2xUSB Typ-A schwarz
Symbol zu Einbau USB-Charger Subby 24 V/DC 2xUSB Typ-A schwarz
Symbol zu Einbau USB-Charger Subby 24 V/DC 2xUSB Typ-A schwarz
LOGO zu Einbau USB-Charger Subby 24 V/DC 2xUSB Typ-A schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103380219
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     F0003000006
EAN/GTIN:
     8027934421918
Suchbegriffe:
Einbauladegerät
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Einbau USB-Charger Subby 24 V/DC 2xUSB Typ-A schwarz

SUBBY ist eine Steckdose mit zwei USB-Anschlüssen Typ A und intelligenter Erkennung für schnelles Aufladen, kompatibel mit Smartphones, Tablets, Spielkonsolen, MP3-Playern, Kameras usw. Sie kann also zwei Geräte, selbst unterschiedlicher Art, gleichzeitig aufladen. Die maximale Belastung der USB-Buchsen beträgt 20W, wobei ein einzelnes Gerät mit bis zu 4000 mA oder zwei Geräte mit bis zu 2000 mA schnell geladen werden können. Die Aufladezeit variiert je nach Modell und den vom Hersteller angegebenen technischen Merkmalen.

Hinweis:
Passend zu allen Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung
Zur Stromversorgung ein Netzgerät mit mind. 15 Watt verwenden werden!

Weitere Informationen:
Type:
USB-Charger
Ausstattung:
2 x USB-TYP A 5V, 2x max. 2 A
Einbautiefe:
12 mm
ø:
50,5 mm
Spannung:
24 V/DC
Material:
Kunststoff
Einbau ø:
46 mm
Oberfläche:
schwarz
Höhe:
3 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Marke:
Domus Line
Werksnummer:
F0003000006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
96117
ab € 3,35*
Zubehör
DOMUS Line
F0005000004
ab € 4,63*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 22,95*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,10*
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.