Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Reiseladegerät 100 Watt GAN-Technologie, USB-IF TID-zertifiziert, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Reiseladegerät 100 Watt GAN-Technologie, USB-IF TID-zertifiziert, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät 100 Watt GAN-Technologie, USB-IF TID-zertifiziert, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät 100 Watt GAN-Technologie, USB-IF TID-zertifiziert, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät 100 Watt GAN-Technologie, USB-IF TID-zertifiziert, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät 100 Watt GAN-Technologie, USB-IF TID-zertifiziert, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät 100 Watt GAN-Technologie, USB-IF TID-zertifiziert, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät 100 Watt GAN-Technologie, USB-IF TID-zertifiziert, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät 100 Watt GAN-Technologie, USB-IF TID-zertifiziert, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät 100 Watt GAN-Technologie, USB-IF TID-zertifiziert, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät 100 Watt GAN-Technologie, USB-IF TID-zertifiziert, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät 100 Watt GAN-Technologie, USB-IF TID-zertifiziert, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät 100 Watt GAN-Technologie, USB-IF TID-zertifiziert, Einzelanschluss USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.0-Unterstützung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106193919
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1908
EAN/GTIN:
     8719214472337
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der Club3D CAC- 1908 Travel Charger 100 Watt mit GAN Technologie, ist USB-IF TID zertifiziert, hat Single Port USB Typ-C und Power Delivery (PD) 3.0 Support. Ist kompakt in der Größe und überragend in der Leistung: Durch den GAN-Technologie-Chipsatz ist dieses Ladegerät 50 % kleiner als ein herkömmliches 100-Watt-Laptop-Ladegerät und klein genug, um es überallhin mitzunehmen. Unser CAC-1908 100-Watt-Wandladegerät passt zu einer Vielzahl von PD-Geräten, von Smartphones bis hin zu Laptops, eines für alle, was das Aufladen einfach macht. Dieses Ladegerät mit breiter Kompatibilität wird Ihr praktischer Begleiter auf Ihrer Geschäftsreise oder im Urlaub sein. Der Power Charger ist leicht, ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit einzugehen. Mit der Power Delivery (PD)3.0-Ladetechnologie bietet dieses vielseitige Ladegerät eine Ladefunktion über die USB Typ-C-Schnittstelle, mit der Sie jedes angeschlossene Mobiltelefon/Tablet/Notebook aufladen können. Darüber hinaus benötigt es nur einen freien USB Typ-C Anschluss an Ihrem Dock/Notebook/Tablet/Mobiltelefon, um über das mitgelieferte USBKabel geladen zu werden. Aufladen: Durch die Übernahme der PD 3.0 Ladetechnologie und der Ladefunktion über die USB Type-C Schnittstelle bietet der Club3D Power Charger vielseitige und einzigartige Funktionen. Es lädt Ihre Geräte mit bis zu 100 Watt auf. Eingebaute Schutzvorrichtungen schützen Ihre Geräte vor zu hohem Strom, Überladung und Überhitzung (OCP-OTP-SCP-OVP).
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
100 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
312 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
232 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Gaming Controls, Tragbarer Rechner, Handy, Notebook, Tragbare Spielekonsole, Smartphone
Energiequelle
USB
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
Zertifizierung
Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements USB-IF TID certified
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Reiseladegerät, ladegerät usb c, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.