Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49603 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49603 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay 49603 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay 49603 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay 49603 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87932281
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49603
EAN/GTIN:
     4040849496035
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.5 A
Max. Leistung
15 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
81,4
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.2 mm
Tiefe
24.6 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
76 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
15 W
Zertifizierung
CE, WEEE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, wentronic usb ladegerät, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59715
ab € 10,80*
Zubehör
Goobay
61742
ab € 12,75*
Zubehör
Goobay
61754
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.