Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon CNE-CHA08W Netzteil & Spannungsumwandler 30 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon CNE-CHA08W Netzteil & Spannungsumwandler 30 W Weiß
Canyon CNE-CHA08W Netzteil & Spannungsumwandler 30 W Weiß
Canyon CNE-CHA08W Netzteil & Spannungsumwandler 30 W Weiß
Canyon CNE-CHA08W Netzteil & Spannungsumwandler 30 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71350077
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNE-CHA08W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsspannung
5 V
Produktfarbe
Weiß
Ausgangsstrom
2.4 A
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
123 g
Leistungen
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.