Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi - Ladegerät, 5 V, 3 A, USB-C, AU-Stecker, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152701
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI4 PSU AU BLACK BULK
EAN/GTIN:
     644824914909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Raspberry Pi - Ladegerät, 5 V, 3 A, USB-C, AU-Stecker, schwarz, Typ=RPI4 PSU AU BLACK BULK, Höhe=-999, Länge=1.5 m, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=240 V, Versorgungsspannung min.=100 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi Zubehör, Produktart=Ladegerät
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
55 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
115 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb c, ladegerät usb, usb ladegerät raspberry, Raspberry Pi - Ladegerät, 5 V, 3 A, USB-C, AU-Stecker, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 14,99*
ab € 5,42*
€ 8,73*
Lager 115
156
€ 5,95*
ab € 7,19*
€ 10,41*
€ 3,50*
ab € 13,87*
€ 19,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
789RP-19040802
ab € 1,10*
Zubehör
Raspberry Pi
SC0220
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.