Das Netzladegerät Akyga® AK-CH-11 ist ein ideales Gerät für Menschen, die es eilig haben. Dank des fortschrittlichen Quick Charge 3.0-Standards dauert das Aufladen bis zu 4-mal weniger Zeit als bei...
DESK ALU Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz, 2xSchutzkontaktsteckdose schwarz 1xUSB A/C 22W Charger Stromeingang und -ausgang GST18 verpackt im Karton
USB-PD-Ladegerät von ANSMANN mit GAN-Technologie mit 3 USB-Ports und einer Leistung von max. 65 W. Die ideale Ladelösung für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. das ultra-schnelle laden und betrei...
Universelles USB-Netzladegerät AXAGON ACU-PQ22W für das schnelle Aufladen von bis zu zwei Mobilgeräten gleichzeitig. Dank einer Gesamtleistung von 22W lädt das Gerät Handys und Tablets in kürzest m...
SCHNELLES AUFLADEN Das Netzteil bietet eine beeindruckende Ausgangsleistung von bis zu 25W, die durch Power Delivery PPS und QC 3.0 Technologie unterstützt wird. Das bedeutet, dass jedes Smartphone...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit einem USB-Port und einer Leistung von 18 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihr...
Perfekt für unterwegs zum Aufladen oder als Spannungsversorgung von USB-C Geräten weltweit. Einfach Stromkabel mit C6 Stecker und länderspezifischem Anschluss in die C5 Buchse des USB-Ladegerätes s...
Mit dem Apple 30W USB‑C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein MacBook zu Hause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient laden. Der Power Adapter ist mit jedem USB‑C fähigen Gerät kompatibel....
Heine E4 USB Steckernetzteil mit Kabel Medizinisch zugelassenes Steckernetzteil Steckernetzteil E4 USB 5V, 500mA mit USB-Kabel Netzteil mit wechselbarem Länderstecker Weitere Informationen zu Produ...
Das InLine® USB Netzteil ist ein Schnellladenetzteil für kompatible USB-Endgeräte, z.B. kompatibel zum iPhone. Herkömmliche Endgeräte können ebenfalls mit diesem Netzteil aufgeladen werden, benötig...