Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzladegerät VoltPlug PD 20W und USB-C auf USB-C Kabel 1,5m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Netzladegerät VoltPlug PD 20W und USB-C auf USB-C Kabel 1,5m weiß
Netzladegerät VoltPlug PD 20W und USB-C auf USB-C Kabel 1,5m weiß
Netzladegerät VoltPlug PD 20W und USB-C auf USB-C Kabel 1,5m weiß
Netzladegerät VoltPlug PD 20W und USB-C auf USB-C Kabel 1,5m weiß
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-465585
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S465575 + 4S465606
EAN/GTIN:
     4250774952791
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
  • Verbessere deine Ladeperformance - PD Ladegerät und passendes Kabel
  • Lädt dein Smartphone oder Tablet mit Höchstgeschwindigkeit
  • Unterstützt Power Delivery
  • Zertifiziert nach dem GLOBAL RECYCLED STANDARD 4.0
  • Intelligente Ladeabschaltung verringert den Energieverbrauch
  • Schnelleres Laden: Profitiere von der kombinierten Leistung dieses 4smarts Sets. Standard-Equipment benötigt fast die doppelte Zeit zum Laden. Mit diesem Set bestehend aus PD Ladegerät und passendem Kabel lädst du dein iPhone oder iPad mit Höchstgeschwindigkeit.
  • VoltPlug PD: Lädt dein Smartphone, Tablet oder mobiles Zubehör in Höchstgeschwindigkeit mit satten 20 Watt Ausgangsleistung.
  • Smart: Der integrierte Power Delivery Chip passt besonders gut zu der aktuellen Generation von Samsung Smartphones und lädt diese schnell und effizient auf.
  • Intuitiv: Sobald deine Geräte aufgeladen sind, wird der Ladevorgang beendet. Das verringert den Energieverbrauch.
  • Nachhaltigkeit: 4smarts versucht den CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten und schon bei der Produktion die Verwendung von umweltschädlichen Stoffen einzuschränken. Deswegen wurde das Gehäuse des VoltPlug PD aus recycelten Flaschen hergestellt.
  • Kompakt: Mit einem Gewicht von nicht mal 50g und einer Größe von nur 82x41x26mm, findet er problemlos Platz in jeder Reisetasche und ist damit der ideale Begleiter für deine nächste Urlaubsreise.
  • Sicherheit: Trotz der hohen Ladegeschwindigkeit legen wir höchste Priorität auf Sicherheit. Zertifizierte gegen Überspannung, Überhitzung und sowie eine intelligente Ladeabschaltung erhöhen die Lebensdauer deines Akkus.
  • Qualität: Knickschutze an beiden Enden des Kabels sorgen dafür, dass du die leistungsstarken Funktionen länger nutzen kannst.
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, usb kabel c stecker auf c stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, 100-240 Volt 100-240V 220 Volt 220V 230 Volt 230V Charging-adapter Gerät Handy Lade Lade-Adapter Lade-Gerät Lade-Hub Ladeadapter Ladegerät Ladehub Lader Netz-Ladegerät Netz-Lader Netzladegerät Netzlader Net Apple iPhone 13
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.