USB-Steckdosenadapter, 1x USB-C (PD) & 1x USB-A, GaN, 100 W" von LogiLink Der LogiLink Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit den Anschlüssen des PA0281 (USB-C-PD-Anschlu...
USB-Steckdosenadapter, 2x USB-C-Port, GaN-Technologie, PD, 65 W" von LogiLink Durch die eingebaute Galliumnitrid-Technologie (GaN), wird die Leistung und Ladegeschwindigkeit mit hoher Effizienz auf...
Power en masse Bei der Manhattan Power Delivery-Ladestation 65 W bleiben keine Ladewünsche offen. Gleich zwei USB-C Power Delivery-Ports laden Geräte mit moderner PD 3.0-Technologie. Die 60 W-Varia...
- USB Ladegerät 2,4 A (flache Bauform) - Mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar Technische Daten: - Max. Leistung: 12 W - Eingang: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), Spannungsbereich: 100-240 V...
Dieses Nedis Dual Port-USB-Ladegerät ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von zwei Smartphones, Tablets und anderen USB-Geräten. Ideal, wenn mehrere Geräte aufgeladen werden müssen und der Platz b...
Dieses Nedis Dual Port-USB-Ladegerät ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von zwei Smartphones, Tablets und anderen USB-Geräten. Ideal, wenn mehrere Geräte aufgeladen werden müssen und der Platz b...
Ugreen Ladegerät 2x USB Type C 40W Power Delivery weiß (10343) Intelligentes Netzwerkladegerät mit europäischem Anschluss und 18-W-Power-Delivery-Schnellladeunterstützung Kompaktes Gerät mit 2x USB...
Das Verico Mojo 30W ist ein kompaktes Kraftpaket ausgestattet mit modernster GaN-Technologie. Bis zu 2 Geräte lassen sich damit zeitgleich aufladen. Durch die GaN – Technologie ist es besonders lei...
VOLTCRAFT UC-2ACX001 USB-Ladegerät 25 W Innenbereich Ausgangsstrom (max.) 2.08 A 2 x USB,USB-C® Buchse (Power Delivery) GaN Voltcraft USB Ladegerät 25 W UC-2ACX001 Max. 25 W Unterstützt Schnellaufl...
VOLTCRAFT UC-2XCX001 USB-Ladegerät 65 W Innenbereich Ausgangsstrom (max.) 3.25 A 2 x USB-C® GaN Voltcraft USB-C®-Ladegerät UC-2XCX001 GaN Max. 65 W GaN-Technologie (niedrige Temperatur) 2 x USB-C® ...
VOLTCRAFT USBC-110 USB-Ladegerät 100 W 5 V/DC,20 V/DC 5 A USB Power Delivery (USB-PD) Dual USB-Ladegerät USBC-110 mit USB-C® Power Delivery und USB A-Ausgang Dual USB-Ladegerät 1x USB-C® Power Deli...