USB 3.0 SuperSpeed Kabel "A" Stecker > "B" Stecker Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker. Zum Anschluss z.B. von Druckern, Scannern oder externen Speichermedien an einem PC oder MAC.
Das Renkforce RF-5720372 USB-Kabel ist die perfekte Lösung für schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Mit einer beeindruckenden Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mb/s können Sie Ihre Dateie...
zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook mit Drucker, Scanner oder Fax, zur Übertragung digitaler Daten, Signale und Strom. Verdrillte Datenpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material mini...
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 3.00 m Durchsichtig RF-4767602 Renkforce USB 2.0 Anschlusskabel A/B 3 m Zum Anschluss von z.B. USB-Hubs, USB-Festplatten, Drucker, etc. an de...
USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA. Es entspricht dem USB 3.0 Standard mit einer Kabelstärke von AWG 28. Das Kabel ist...
Hochwertiges USB-Anschlusskabel für Drucker, USB-Festplatten und andere Geräte. Dank der doppelten Schirmung werden alle Daten zuverlässig übertragen - selbst dann wenn viele Kabel nebeneinander li...
USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA. Es entspricht dem USB 3.0 Standard mit einer Kabelstärke von AWG 28. Das Kabel ist...
equip USB A/USB A 2.0 1.8m A A Schwarz Kabel x A Stecker schwarz Artikeldetails: Produktbeschreibung: Equip - USB-Kabel - USB zu USB - 1.8 m Typ: USB-Kabel Länge: 1.8 m Anschluss: 4-polig USB Typ A...
Das equip® USB Kabel Typ A Stecker auf Typ A Stecker ist hochwertig, mit doppelter Abschirmung, gefertigt und ermöglicht ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Top Performance. Einfac...